Targetti - HIBAY LED 200W 220-240V 4000K 120 IP65 - HB2-200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905929466
Réf. Sonepar
00092592946
Réf. Fournisseur
HB2-200
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000 K
HIBAY LED 200W 220-240V 4000K 120° IP65