Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - HIBAY LINEARE 80W 230V 4000K 60IP65 PRO - HBL12002N

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HIBAY LINEARE 80W 230V 4000K 60IP65 PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de lampes/modules - 6

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 60

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905941352

Réf. Sonepar

00092594135

Réf. Fournisseur

HBL12002N

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

nombre de lampes/modules:

6

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

60

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

HIBAY LINEARE 80W 230V 4000K 60°IP65 PRO