Targetti - HIGH POWER LED 50W E40 6400K - L5064HP2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 4800...4800 lm
puissance de la lampe - 50...50 W
température de couleur - 6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIGH POWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905860776
Réf. Sonepar
00092586077
Réf. Fournisseur
L5064HP2
Marque
Targetti
Culot:
E40
flux lumineux:
4800...4800 lm
puissance de la lampe:
50...50 W
température de couleur:
6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
231 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
118 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
avec télécommande:
Non


