Targetti - HIGH POWER LED 90W E40 4000K - L9040HP2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 8350...8350 lm
puissance de la lampe - 90...90 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HIGH POWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905860806
Réf. Sonepar
00092586080
Réf. Fournisseur
L9040HP2
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E40
flux lumineux:
8350...8350 lm
puissance de la lampe:
90...90 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
270 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
forme de la lampe:
champignon
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
139 mm
indice de protection (IP):
IP20
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non