Targetti - HOCKEY WALL LED WW 13W VWFL FERRITE - 1E2909

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - HOCKEY WALL LED WW 13W VWFL FERRITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1553 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 221 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753449539

Réf. Sonepar

00092008318

Réf. Fournisseur

1E2909

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

1553 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

221 mm

efficacité lumineuse:

103.53 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

64 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

diamètre externe:

179 mm

HOCKEY WALL LED WW 13W VWFL FERRITE