Targetti - INCASS. HELIOS 2,5 9W 4000K 230V UGR LL - DH25L140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905936808
Réf. Sonepar
00092593680
Réf. Fournisseur
DH25L140
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Targetti vous présente la référence : DH25L140
De la gamme de produit : Helios
Désignation technique:
- Incass. helios 2,5 9w 4000k 230v ugr ll
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.