Targetti - INCASS. HELIOS 3 7W 3000K 230V IP65 LL - DH30L130EX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905937478
Réf. Sonepar
00092593747
Réf. Fournisseur
DH30L130EX
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Targetti vous présente la référence : DH30L130EX
De la gamme de produit : Helios
Désignation technique:
- Incass. helios 3 7w 3000k 230v ip65 ll
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.