Targetti - INCASS. HELIOS 3 7W 4000K 230V IP65 LL - DH30L140EX

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - INCASS. HELIOS 3 7W 4000K 230V IP65 LL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905937461

Réf. Sonepar

00092593746

Réf. Fournisseur

DH30L140EX

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Targetti vous présente la référence : DH30L140EX

De la gamme de produit : Helios

Désignation technique:

  • Incass. helios 3 7w 4000k 230v ip65 ll

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.