Targetti - INCASS. HELIOS 4 12W 4000K 230V IP65 LL - DH40L140EX

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905937447

Réf. Sonepar

00092593744

Réf. Fournisseur

DH40L140EX

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Targetti vous présente la référence : DH40L140EX

De la gamme de produit : Helios

Désignation technique:

  • Incass. helios 4 12w 4000k 230v ip65 ll

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie