Targetti - INCASS. HELIOS 4 14W 3000K 230V UGR LL - DH40L130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905936815
Réf. Sonepar
00092593681
Réf. Fournisseur
DH40L130
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Targetti vous présente la référence : DH40L130
De la gamme de produit : Helios
Désignation technique:
- Incass. helios 4 14w 3000k 230v ugr ll
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.