Targetti - INCASS. HELIOS 4 14W 4000K 230V UGR LL - DH40L140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905936822
Réf. Sonepar
00092593682
Réf. Fournisseur
DH40L140
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Targetti vous présente la référence : DH40L140
De la gamme de produit : Helios
Désignation technique:
- Incass. helios 4 14w 4000k 230v ugr ll
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)