Targetti - INCASS. HELIOS 8 37W 4000K 230V UGR LL - DH80L140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905936860
Réf. Sonepar
00092593686
Réf. Fournisseur
DH80L140
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3700...3700 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
diamètre externe:
230 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : DH80L140
De la gamme de produit : Helios
Désignation technique:
- Incass. helios 8 37w 4000k 230v ugr ll
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Lampe ou luminaire avec un excellent rendu des couleurs. Conçu pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur avec un fort besoin de travail de couleur. (Expositions, vitrines et foires)
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.



