Targetti - INCASS. HELIOS 8 40W 3000K 230V IP65 LL - DH80L130EX

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905937430

Réf. Sonepar

00092593743

Réf. Fournisseur

DH80L130EX

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Targetti vous présente la référence : DH80L130EX

De la gamme de produit : Helios

Désignation technique:

  • Incass. helios 8 40w 3000k 230v ip65 ll

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.