Targetti - INCASSATO LED 4in 14W 220-240V 6K QUADRO - RTF04L160Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6...6 K
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
diamètre externe - 101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905987640
Réf. Sonepar
00092598764
Réf. Fournisseur
RTF04L160Q
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
6...6 K
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
diamètre externe:
101.6 mm