Targetti - INCASSATO LED 8in 24W 220-240V 6K QUADRO - RTF08L160Q
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6...6 K
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de lampe acceptée - 24...24 W
hauteur/profondeur d'encastrement - 203.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905987671
Réf. Sonepar
00092598767
Réf. Fournisseur
RTF08L160Q
Marque
Targetti
température de couleur:
6...6 K
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
hauteur/profondeur d'encastrement:
203.2 mm
INCASSATO LED 8in 24W 220-240V 6K QUADRO


