Targetti - INCASSATO LED LESELI 3 8W 120 4000K - D30740

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - INCASSATO LED LESELI 3 8W 120 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843182

Réf. Sonepar

00092075688

Réf. Fournisseur

D30740

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP43

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

hauteur/profondeur d'encastrement:

30 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0

diamètre externe:

85 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : D30740

De la gamme de produit : Leseli

Désignation technique:

  • Incassato led leseli 3 8w 120° 4000k

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.