Targetti - ISO PEND 16W RA90 27K UGR D 2100 FE - 1T7193DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518082281
Réf. Sonepar
00092808228
Réf. Fournisseur
1T7193DA
Marque
Targetti
puissance du système:
16 W
ISO PEND 16W RA90 27K UGR D 2100 FE


