Targetti - ISO PEND 16W RA90 4K UGR D 2100 FE - 1T7196DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518082342
Réf. Sonepar
00092808234
Réf. Fournisseur
1T7196DA
Marque
Targetti
puissance du système:
16 W
ISO PEND 16W RA90 4K UGR D 2100 FE


