Targetti - ISO PEND 35W RA90 35K OPAL D 2100 FE - 1T7181EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518082014
Réf. Sonepar
00092808201
Réf. Fournisseur
1T7181EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
35 W
ISO PEND 35W RA90 35K OPAL D 2100 FE