Targetti - ISO PEND 36W RA90 4K UGR U-D 2100 FE - 1T7266EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ISO PEND 36W RA90 4K UGR U-D 2100 FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518083738

Réf. Sonepar

00092808373

Réf. Fournisseur

1T7266EL

Marque

Targetti

puissance du système:

36 W

ISO PEND 36W RA90 4K UGR U-D 2100 FE