Targetti - ISO PEND 54W RA90 27K OPAL U-D 2100 FE - 1T7183EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 54 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518082069
Réf. Sonepar
00092808206
Réf. Fournisseur
1T7183EL
Marque
Targetti
puissance du système:
54 W
ISO PEND 54W RA90 27K OPAL U-D 2100 FE


