Targetti - ISO PEND 54W RA90 3K OPAL U-D 2100 FE - 1T7184EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - ISO PEND 54W RA90 3K OPAL U-D 2100 FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 54 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518082076

Réf. Sonepar

00092808207

Réf. Fournisseur

1T7184EL

Marque

Targetti

puissance du système:

54 W

température de couleur:

3000...3000 K

ISO PEND 54W RA90 3K OPAL U-D 2100 FE