Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - JEDI CMP 120 RA84 46W 40K SP - 1E3822

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP 120 RA84 46W 40K SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518196551

Réf. Sonepar

00092819655

Réf. Fournisseur

1E3822

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3822

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp 120 ra84 46w 40k sp

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie