Targetti - JEDI CMP 60 24W 4K FL DRV INT DALI - 1E3271DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2690 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753625407
Réf. Sonepar
00092362540
Réf. Fournisseur
1E3271DA
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
2690 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3600...3600 lm
intensité lumineuse:
2518 cd
largeur:
81 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
longueur:
576 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
sertir
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
96 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3271DA
De la gamme de produit : Jedi
Désignation technique:
- Jedi cmp 60 24w 4k fl drv int dali
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- L'efficacité du luminaire (LM) et la consommation électrique sont à un niveau moyen. Produit de la classe énergétique avec une notation correcte.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire conçu pour des applications intérieures et extérieures, dans des zones ouvertes au public avec un faible risque de dommages. Le luminaire possède un indice de protection mécanique contre les poussières et les chocs moyens.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
- Pour les espaces intérieurs sans faux-plafond, des luminaires en saillie assurent un éclairage général ou un éclairage d'accentuation.