Targetti - JEDI CMP 90 36W 4K WW DRV INT - 1E3291EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP 90 36W 4K WW DRV INT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753625766

Réf. Sonepar

00092362576

Réf. Fournisseur

1E3291EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3291EL

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp 90 36w 4k ww drv int

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)