Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - JEDI CMP IN 60 24W RA90 35K GRZ DALI - 1T6765DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP IN 60 24W RA90 35K GRZ DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753627548

Réf. Sonepar

00092362754

Réf. Fournisseur

1T6765DA

Réf. Commerciale

Targetti

JEDI CMP IN 60 24W RA90 35K GRZ DALI