Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - JEDI CMP IN 90 RA90 35W 27K SP DRV INT - 1T8928EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP IN 90 RA90 35W 27K SP DRV INT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518196247

Réf. Sonepar

00092819624

Réf. Fournisseur

1T8928EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8928EL

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp in 90 ra90 35w 27k sp drv int

Les atouts de l'article :

  • Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.