Targetti - JEDI CMP REC 120 48W 27K GRZ LVR - 1E3649


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518106857
Réf. Sonepar
00092810685
Réf. Fournisseur
1E3649
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3649
De la gamme de produit : Jedi
Désignation technique:
- Jedi cmp rec 120 48w 27k grz lvr
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.