Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - JEDI CMP REC 120 48W 35K FL LVR D.INT DA - 1E3719DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP REC 120 48W 35K FL LVR D.INT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518108271

Réf. Sonepar

00092810827

Réf. Fournisseur

1E3719DA

Réf. Commerciale

Targetti

JEDI CMP REC 120 48W 35K FL LVR D.INT DA