Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - JEDI CMP REC 120 48W 4K FL DRV INT DA - 1E3708DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP REC 120 48W 4K FL DRV INT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518108165

Réf. Sonepar

00092810816

Réf. Fournisseur

1E3708DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3708DA

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp rec 120 48w 4k fl drv int da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)