Targetti - JEDI CMP REC 30 12W 40K SP - 1E3838


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518196834
Réf. Sonepar
00092819683
Réf. Fournisseur
1E3838
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3838
De la gamme de produit : Jedi
Désignation technique:
- Jedi cmp rec 30 12w 40k sp
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)