Targetti - JEDI CMP REC 60 23W 27K SP DR INT - 1E3851EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP REC 60 23W 27K SP DR INT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518196964

Réf. Sonepar

00092819696

Réf. Fournisseur

1E3851EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3851EL

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp rec 60 23w 27k sp dr int

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.