Targetti - JEDI CMP REC 60 24W 4K GRZ - 1E3592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518106284
Réf. Sonepar
00092810628
Réf. Fournisseur
1E3592
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3592
De la gamme de produit : Jedi
Désignation technique:
- Jedi cmp rec 60 24w 4k grz
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


