Targetti - JEDI CMP REC 60 24W 4K GRZ DRV INT DA - 1E3664DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP REC 60 24W 4K GRZ DRV INT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518107724

Réf. Sonepar

00092810772

Réf. Fournisseur

1E3664DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3664DA

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp rec 60 24w 4k grz drv int da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)