Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - JEDI CMP REC 90 36W 27K FL DRV INT DA - 1E3681DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP REC 90 36W 27K FL DRV INT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518107892

Réf. Sonepar

00092810789

Réf. Fournisseur

1E3681DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3681DA

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp rec 90 36w 27k fl drv int da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.