Targetti - JEDI CMP REC 90 36W 4K WW - 1E3620

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI CMP REC 90 36W 4K WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518106567

Réf. Sonepar

00092810656

Réf. Fournisseur

1E3620

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3620

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp rec 90 36w 4k ww

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)