Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - JEDI LIN 600 RGBW SPOT - 1E3112

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI LIN 600 RGBW SPOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 603 lm

  • puissance du système - 19 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753893813

Réf. Sonepar

00092389381

Réf. Fournisseur

1E3112

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

603 lm

puissance du système:

19 W

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

couleur de la lumière:

RGBW

flux lumineux:

603...603 lm

intensité lumineuse:

10475 cd

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

616 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

sertir

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

32 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3112

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi lin 600 rgbw spot

Les atouts de l'article :

  • Les luminaires IK08 offrent un haut niveau de protection mécanique contre la poussière et les chocs moyens. Ils conviennent aux applications ERP intérieures et extérieures dans des zones à faible risque de dommages.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
  • L'ambiance lumineuse peut être obtenue à l'aide de luminaires en saillie sans avoir recours à des faux plafonds.