Targetti - JEDI LIN LP 3K 1200 GRAZING - 1E2597

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI LIN LP 3K 1200 GRAZING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2859 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753446767

Réf. Sonepar

00092007065

Réf. Fournisseur

1E2597

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2859 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3440...3440 lm

intensité lumineuse:

5506 cd

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

1216 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

sertir

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

102 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2597

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi lin lp 3k 1200 grazing

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
  • La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
  • Pour les applications ERP intérieures et extérieures. Faible risque de dommages dans les espaces publics. Luminaire IK08 avec indice de protection mécanique contre les poussières et les chocs moyens.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
  • Pour les espaces intérieurs sans faux-plafond, des luminaires en saillie assurent un éclairage général ou un éclairage d'accentuation.