Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - JEDI LIN LP 4K 600 GRAZING - 1E2582

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI LIN LP 4K 600 GRAZING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1496 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753444602

Réf. Sonepar

00092007047

Réf. Fournisseur

1E2582

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

1496 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1800...1800 lm

intensité lumineuse:

2881 cd

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

616 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

sertir

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2582

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi lin lp 4k 600 grazing

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • Produit de classe énergétique avec un indice correct et une efficacité lumineuse moyenne (lm).
  • Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
  • Les luminaires IK08 offrent un haut niveau de protection mécanique contre la poussière et les chocs moyens. Ils conviennent aux applications ERP intérieures et extérieures dans des zones à faible risque de dommages.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
  • Si vous souhaitez créer une ambiance dans votre espace intérieur sans faux plafond, vous pouvez installer des luminaires montés en saillie au plafond.