Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - JEDI LIN REC HP 3K 900 FLOOD - 1E2701

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI LIN REC HP 3K 900 FLOOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • facteur de puissance (cos phi) - 900

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753446156

Réf. Sonepar

00092007175

Réf. Fournisseur

1E2701

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

facteur de puissance (cos phi):

900

JEDI LIN REC HP 3K 900 FLOOD