Targetti - JEDI LIN REC HP 3K 900 GRAZING - 1E2677


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
hauteur/profondeur d'encastrement - 88 mm
flux lumineux utile - 5130 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753446293
Réf. Sonepar
00092007151
Réf. Fournisseur
1E2677
Réf. Commerciale
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
hauteur/profondeur d'encastrement:
88 mm
flux lumineux utile:
5130 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
91 mm
longueur:
916 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Oui