Targetti - JEDI LIN REC LP 3K 600 WALL WASHER - 1E2713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 88 mm
flux lumineux utile - 1720 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753445029
Réf. Sonepar
00092007187
Réf. Fournisseur
1E2713
Marque
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
88 mm
flux lumineux utile:
1720 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
91 mm
longueur:
616 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Oui


