Targetti - JEDI LIN REC LP 4K 900 GRAZING - 1E2674

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - JEDI LIN REC LP 4K 900 GRAZING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 88 mm

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753446811

Réf. Sonepar

00092007148

Réf. Fournisseur

1E2674

Réf. Commerciale

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

88 mm

flux lumineux utile:

2700 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

22 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

91 mm

longueur:

916 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

JEDI LIN REC LP 4K 900 GRAZING