Targetti - KEPLERO GIMBAL ADJ 33W SP 30K - 1E3051

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - KEPLERO GIMBAL ADJ 33W SP 30K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre d'encastrement - 210 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 202 mm

  • flux lumineux utile - 2791 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753636199

Réf. Sonepar

00092363619

Réf. Fournisseur

1E3051

Réf. Commerciale

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

diamètre d'encastrement:

210 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

202 mm

flux lumineux utile:

2791 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

280 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

KEPLERO GIMBAL ADJ 33W SP 30K