Targetti - KEPLERO MINI GIMB SSP 8W 3K DRIV INTEGR - 1E2501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 109 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 167 mm
flux lumineux utile - 768 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753432494
Réf. Sonepar
00092005463
Réf. Fournisseur
1E2501
Réf. Commerciale
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
109 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
167 mm
flux lumineux utile:
768 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre externe:
161 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui