Targetti - KEPLERO MINI HE FL 12W 3K DRIV INTEGRATE - 1E2511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP66
hauteur/profondeur d'encastrement - 167 mm
flux lumineux utile - 1746 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753432593
Réf. Sonepar
00092005473
Réf. Fournisseur
1E2511
Réf. Commerciale
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
hauteur/profondeur d'encastrement:
167 mm
flux lumineux utile:
1746 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre externe:
161 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Oui