Targetti - KEPLERO MINI HE FL 12W 4K DRIV INTEGRATE - 1E2512

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - KEPLERO MINI HE FL 12W 4K DRIV INTEGRATE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre d'encastrement - 109 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 167 mm

  • flux lumineux utile - 1821 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753432609

Réf. Sonepar

00092005474

Réf. Fournisseur

1E2512

Réf. Commerciale

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

diamètre d'encastrement:

109 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

167 mm

flux lumineux utile:

1821 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

161 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

KEPLERO MINI HE FL 12W 4K DRIV INTEGRATE