Targetti - KEPLERO MINI HE MWFL 12W 4K DRIV INTEGRA - 1E2514

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - KEPLERO MINI HE MWFL 12W 4K DRIV INTEGRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 198 mm

  • flux lumineux utile - 1791 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753432623

Réf. Sonepar

00092005476

Réf. Fournisseur

1E2514

Réf. Commerciale

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur d'encastrement:

198 mm

flux lumineux utile:

1791 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

161 mm

charge max.:

1.1 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

KEPLERO MINI HE MWFL 12W 4K DRIV INTEGRA