Targetti - KEPLERO MINI ROUND RING STAINLESS STL - 1E2525

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • diamètre - 161 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753432739

Réf. Sonepar

00092005487

Réf. Fournisseur

1E2525

Réf. Commerciale

Targetti

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

diamètre:

161 mm

émission de lumière:

direct

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

KEPLERO MINI ROUND RING STAINLESS STL