Targetti - KEPLERO ZOOM REC ADJ 33W 4K - 1E2387


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 202 mm
flux lumineux utile - 3515 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753419549
Réf. Sonepar
00092009733
Réf. Fournisseur
1E2387
Réf. Commerciale
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
202 mm
flux lumineux utile:
3515 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
280 mm
charge max.:
5000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Oui